Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DFM 170872, G1/4 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Gleitlager, Bohrung Ø 50mm / Hub 50mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DFM 170872, G1/4 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend mit Gleitlager, Bohrung Ø 50mm / Hub 50mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215457
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DFM-50-50-P-A-GF
EAN/GTIN:
     4052568013301
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 50mm
Bohrung = 50mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Lagertyp = Gleitlager
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastomer
Modellnummer = 170872
Abmessungen = 143 x 148 x 64mm
Gewicht = 4.1kg
Betriebstemperatur max. = +80°C
Länge = 143mm
Höhe = 64mm
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
50mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Lagertyp:
Gleitlager
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastomer
Modellnummer:
170872
Abmessungen:
143 x 148 x 64mm
Gewicht:
4.1kg
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Länge:
143mm
Höhe:
64mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 1215457, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Führungszylinder, Festo, DFM5050PAGF, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Guided Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 321,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 282,18*
€ 327,74*
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 287,38*
€ 335,28*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,40*
€ 408,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 430,93*
€ 507,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,75*
€ 604,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,66*
€ 599,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,07*
€ 558,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,93*
€ 512,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-10-RS-D
ab € 12,04*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-10-D
ab € 10,34*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-10
ab € 1,06*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,65*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,43*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,57*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.