| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215566 Herst.-Nr.: SMBR-8-16 EAN/GTIN: 4052568004897 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Befestigungssatz Serie = SMBR Zur Verwendung mit = Positionssender der Serie SMAT Länge = 19mm
Festo Mounting Kit For Use With SMAT Series Position Transmitter - SMBR Series - SMBR-8-16 This mounting kit from Festo is an essential tool for the installation of SMAT series position transmitters. It consists of a clamp made of a polyacetal (POM) material thats strong and resistant to impacts, so it wont wear or deform under harsh conditions. The bracket is designed to hold one proximity cable and features a guide slot that makes it simple to channel the wires. It also comes with a mounting screw for simple installation and secure attachment to a pneumatic cylinder.• Maximum tightening torque of 0.5 Nm to prevent it from loosening or falling off due to vibration • Polyacetal (POM) material is safe for use in the food and chemical industries • Heat-resistant for use in harsh environments Application Information • Food and beverage production • Automotive applications • Water treatment plants Can this mounting kit be used in moist or humid environments? The only metal parts of the mounting kit are made from a wrought-aluminium alloy material thats copper-free. This makes it highly resistant to corrosion, meaning you can safely use it in outdoor or moist indoor environments. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Befestigungssatz | Serie: | SMBR | Zur Verwendung mit: | Positionssender der Serie SMAT | Länge: | 19mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Montageband für Zylinder, Signalgeberbefestigung, Trockengleitlager, näherungsschalter festo, trockengleitlager, 1215566, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, SMBR816, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,65* | € 3,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,74* | € 5,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,25* | € 6,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,05* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|