Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo SMT Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1215831
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SMT-10M-PS-24V-E-2,5-Q-OE
EAN/GTIN:
     4052568094744
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Typ = Magnetoresistiv
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = SMT
Verwendbar mit = C-Slot
LED-Anzeige = Ja
IP Schutzart = IP65, IP68
Betrieb = Schließer
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Modellnummer = 551374

Festo-Näherungssensoren. Festo-C-Slot-Näherungssensoren der Serie SMD/SME-10M sind vollständig kompatibel mit allen Festo-Zylindern mit C-Slots und Rundzylindern mit entsprechenden Montagesätzen. Die SME/SMD-Serie bietet eine zuverlässige Erfassungslösung in einer Vielzahl von Schaltoptionen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Robuste zentrale Montage garantiert, dass der Sensor sicher in den Slot geschraubt ist. ;/li> ;li>Vibrationen, Stößen und hohe Zugkräfte, die auf das Kabel ausgeübt werden, führen nicht dazu, dass sich der Sensor löst oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. ;/li> ;li>Die Näherungssensoren sind mit allen Festo C-Slots kompatibel ;/li> ;li>Betriebsspannung: 24 V dc ;/li> ;li>Schaltausgänge umfassen PNP, NPN und Kontaktierung ;/li> ;/ul>. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Alle Sensoren verfügen standardmäßig über Kabel, die für den Einsatz in Energieketten und bei Roboter geeignet sind. Dies gewährleistet maximale Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit.
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetoresistiv
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
SMT
Verwendbar mit:
C-Slot
LED-Anzeige:
Ja
IP Schutzart:
IP65, IP68
Betrieb:
Schließer
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Modellnummer:
551374
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, festo näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, 1215831, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SMT10MPS24VE2,5QOE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,53*
€ 24,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 25,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,00*
€ 32,47*
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 25,47*
€ 34,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SMBR-8-25
ab € 2,48*
Zubehör
Festo
SMBR-8-16
ab € 2,49*
Zubehör
Festo
SMBR-8-12
ab € 2,49*
Zubehör
Festo
SMBR-8-20
ab € 2,48*
Zubehör
Festo
SMBR-8-8/100-S6
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.