| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215626 Herst.-Nr.: QSL-G3/8-16 EAN/GTIN: 4052568041342 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G3/8 Stecker Stecker B = 16-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G3/8 Stecker Serie = QS Modellnummer = 186348 Gewindematerial = Vernickeltes Messing Gehäusematerial = PBT°C
QSL-Gewinde-Schlauch-Push-In-Fittings von FESTO mit Winkelstück. Die Serie Quick Star QSL bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Innen- oder Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken L-förmiges pneumatisches Winkelstück Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl verschiedener Anschlussstückausführungen Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Kann in jede Richtung gedreht werden Weitere Informationen: | | Stecker A: | G3/8 Stecker | Stecker B: | 16-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G3/8 Stecker | Serie: | QS | Modellnummer: | 186348 | Gewindematerial: | Vernickeltes Messing | Gehäusematerial: | PBT°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Winkelstück, steckverschraubung festo, messing bogen, 1215626, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLG3816, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,09* | € 8,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,39* | € 8,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 9,92* | € 13,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,99* | € 16,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,50* | € 18,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|