| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70213272 Herst.-Nr.: 186348 EAN/GTIN: 4052568041342 |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung QSL-G3/8-16 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 16 mm; Packungsmenge 1 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | blau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 16 mm | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 20 % | Typ-Kurzzeichen: | QSL | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Winkelstück, steckverschraubung festo, messing bogen, QSL-G3/8-16|L-Steckverschraubung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,09* | € 8,71* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,39* | € 8,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 9,92* | € 13,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,99* | € 16,86* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,50* | € 18,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|