Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/2, 1/2Zoll, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo ms Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2, G1/2, 1/2Zoll, Aluminium
Artikel-Nr.:
     108EL-1215668
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-EM1-1/2
EAN/GTIN:
     4052568090784
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Steuerungsmechanismus = Drehen
Anschluss-Gewinde = G1/2
Funktion = 3/2
Gewindegröße = 1/2Zoll
Standardgewinde = G
Serie = ms
Steuertaste/Schalterfarbe = Schwarz
Betriebsdruck max. = 18 bar
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 8700l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3
Modellnummer = 541267

Absperrventil MS6-EM1-1/2 3/2 bistabile Ventilfunktion Standard-Nenndurchflussmenge von 8.700 I/min Pneumatischer G1/2-Anschluss Aluminiumdruckgussgehäuse
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Drehen
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Funktion:
3/2
Gewindegröße:
1/2Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
ms
Steuertaste/Schalterfarbe:
Schwarz
Betriebsdruck max.:
18 bar
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
8700l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3
Modellnummer:
541267
Weitere Suchbegriffe: Einschaltventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo 3/2 wegeventil pneumatisch betätigt, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 1215668, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, MS6EM112, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,24*
€ 43,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,70*
€ 45,01*
2 Tage
94
€ 8,90*
ab € 36,89*
€ 47,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 41,42*
€ 53,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,98*
€ 74,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.