| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215697 Herst.-Nr.: NAS-1/4-1A-ISO EAN/GTIN: 4052568001889 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 5 Anschluss-Gewinde = G1/4, G1/8 Serie = NAS Typ = Sockel Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/4 in, 1/8Zoll Standardgewinde = G Elektrischer Anschluss Typ = Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 5 | Anschluss-Gewinde: | G1/4, G1/8 | Serie: | NAS | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/4 in, 1/8Zoll | Standardgewinde: | G | Elektrischer Anschluss Typ: | Schraubbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1215697, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, NAS141AISO, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,97* | € 22,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,02* | € 22,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,79* | € 24,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,91* | € 25,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,57* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|