| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1215698 Herst.-Nr.: NAS-1/8-02-VDMA EAN/GTIN: 4052568012267 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 5 Anschluss-Gewinde = G1/8, M5 Serie = NAS Typ = Sockel Gehäusematerial = Aluminium Gewindegröße = 1/8 in, M5 Standardgewinde = G, Metrisch Montagetyp = Sockel Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 5 | Anschluss-Gewinde: | G1/8, M5 | Serie: | NAS | Typ: | Sockel | Gehäusematerial: | Aluminium | Gewindegröße: | 1/8 in, M5 | Standardgewinde: | G, Metrisch | Montagetyp: | Sockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1215698, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, NAS1802VDMA, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,76* | € 21,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,37* | € 21,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,91* | € 21,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,40* | € 22,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,83* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|