Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSS 153158 6-mm-Steckanschluss x 6-mm-Steckanschluss Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Messing, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Festo QSS 153158 6-mm-Steckanschluss x 6-mm-Steckanschluss Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Messing, 14 bar
Festo QSS 153158 6-mm-Steckanschluss x 6-mm-Steckanschluss Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Messing, 14 bar
Festo QSS 153158 6-mm-Steckanschluss x 6-mm-Steckanschluss Schott-Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Messing, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215954
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSS-6
EAN/GTIN:
     4052568011130
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = QSS
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min. = -10°C

Gerader Festo QSS-Anbausteckverbinder mit Steckmontage. Die Quick Star QSS-Serie bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Anbaurohradapter bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Anschlussstückausführungen mit unterschiedlichem Durchmesser Stabiles, solides vernickeltes Messing mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schott-Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
QSS
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 1215954, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSS6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,20*
1 Tag
78
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,22*
4 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,50*
1 Tag
635
10
€ 8,90*
ab € 1,94*
€ 2,57*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,387*
€ 5,791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,791*
€ 6,89129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,671*
€ 6,74849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,351*
€ 6,36769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,897*
€ 5,82743
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,387*
€ 5,22053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
197391
€ 0,71*
Zubehör
Festo
8048681
€ 0,71*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
€ 1,2152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.