Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Pneumatik Anschlussstück
>
Artikel
Festo QS T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, R1/4 Stecker, 14 bar
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1215960
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
QST-1/4-6
EAN/GTIN:
4052568032012
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 153108
Gewindematerial = Messing
Betriebsdruck max. = 14 bar°C
Steckmontiertes T-Anschlussstück QST von FESTO – Außengewinde mit Außensechskant. Die Serie Quick Star QST bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Innensechskant bietet ästhetisch ansprechende Oberfläche Anschlussart Gewinde-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Anschlussstückausführungen mit unterschiedlichem Durchmesser Stabiles, solides vernickeltes Messing mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
153108
Gewindematerial:
Messing
Betriebsdruck max.:
14 bar°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Anschlussstück
,
anschluß-stück messing
,
anschluss stück
,
anschlußstück g1/4
,
1215960
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Festo
,
QST146
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,11*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 70,79*
€ 84,24
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 70,02*
€ 83,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 64,01*
€ 76,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 60,78*
€ 72,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 60,44*
€ 71,92
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 50,11*
€ 59,63
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/4 Stecker, 20 bar
RS Pro
1761359
ab € 58,75*
Ähnlich
RS PRO T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Polyoxymethylene, R1/4 Stecker, 10 bar
RS Pro
9160801
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen