Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS 153048 R1/8 Stecker x 8-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/8 Stecker, 14 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Festo QS 153048 R1/8 Stecker x 8-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/8 Stecker, 14 bar
Festo QS 153048 R1/8 Stecker x 8-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/8 Stecker, 14 bar
Festo QS 153048 R1/8 Stecker x 8-mm-Steckanschluss Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/8 Stecker, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216196
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSL-1/8-8
EAN/GTIN:
     4052568011062
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Stecker A = R1/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/8 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 153048
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Chemikalienbeständig = Nein°C
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

QSL-Gewinde-Schlauch-Push-In-Fittings von FESTO mit Winkelstück. Die Serie Quick Star QSL bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Innen- oder Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken L-förmiges pneumatisches Winkelstück Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl verschiedener Anschlussstückausführungen Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Kann in jede Richtung gedreht werden
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/8 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
153048
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Chemikalienbeständig:
Nein°C
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewindeadapter für Druckluftwerkzeuge, Laborsteckverbinder, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Winkelstück, steckverschraubung festo, laborsteckverbinder, 1216196, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSL188, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,54*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,57*
1 Tag
3236
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,34*
€ 1,81*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,03*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 30,02*
€ 39,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
197385
€ 1,25*
Zubehör
Festo
197378
€ 1,25*
Zubehör
Festo
8048691
€ 1,04*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
€ 91,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.