Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO PUN-H-8X1,25-SW KUNSTSTOFFSCHLAUCH 10BAR PU 50M SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432505
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Länge: 50 m
  • Produktpalette: PUN-H
  • Außendurchmesser: 8 mm
  • Rohrmaterial: PU (Polyurethan)
  • Druck, max.: 10 bar
  • Farbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Innendurchmesser: 5.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, festo polyurethan pneumatikschlauch außen-ø 8mm, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, Automatisierung, Druckluftschläuche, Pneumatik, Prozesssteuerung, FESTO, PUN-H-8X1,25-SW, 3432505, 343-2505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 101,54*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 2,0308* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 134,24*
    € 159,75
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 133,33*
    € 158,66
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 129,04*
    € 153,56
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 119,53*
    € 142,24
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 101,54*
    € 120,83
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.