Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QS Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Festo QS Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216245
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QS-6-4
EAN/GTIN:
     4052568031404
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Reduziernippel
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = QS
Modellnummer = 153037
Betriebsdruck max. = 14 bar

Gerade QS-Push-In-Fittings von FESTO. Die Serie Quick Star QS bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter zur Steckmontage bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Steckverbinderausführungen mit verschiedenen Durchmessern Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Steckverbinder sind wahlweise mit oder ohne Hülse mit Steckanschluss erhältlich
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Reduziernippel
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
QS
Modellnummer:
153037
Betriebsdruck max.:
14 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, Trockengleitlager, druckluftsteckverbinder festo, hydraulik kupplung, 1216245, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QS64, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,45*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,51*
2 Tage
2831
10
€ 8,90*
ab € 1,70*
€ 2,29*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,10*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,031*
€ 4,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,241*
€ 5,04679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,191*
€ 4,98729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,783*
€ 4,50177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,461*
€ 4,11859
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-TBL
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-BL
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-SW
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-NT
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.