Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Trockengleitlager
>
Artikel
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1216283
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
PUN-6X1-BL
EAN/GTIN:
4052568011949
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PUN
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PUN
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Druckluftrohre
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Hydrolysebeständiger Schlauch
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
Trockengleitlager
,
druckluftschlauch pur id4mm ad6mm
,
druckluftschlauch festo
,
druckluftschlauch
,
1216283
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Druckluftrohre
,
Festo
,
PUN6X1BL
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Air Hoses
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,15*
€ 43,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,63*
€ 80,12*
Lager 594FP
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 74,33*
€ 92,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,12*
€ 95,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,78*
€ 93,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,07*
€ 89,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2326* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, M7-Stecker, 14 bar
Festo
QSM-M7-6-I
ab € 0,72*
Zubehör
Festo QS Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, M7-Stecker, 14 bar
Festo
QSML-M7-6
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen