PU-Schlauch – variantenreicher und flexibler Kunststoffschlauch
Der PU-Schlauch gehört zu den flexibelsten Kunststoffschläuchen, die in umfangreichen Varianten angeboten werden. Er zeichnet sich durch seinen engen Biegeradius aus und ist in vielen Farben sowie Ausführungen erhältlich.
PU-Schläuche im Überblick
Die PU-Schläuche sind vielseitige und variantenreiche Leitungen aus Polyurethan. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch eine höhere Flexibilität im Vergleich zu anderen Kunststoffen aus. Der PU-Schlauch erreicht engere Biegeradien und eignet sich für einen größeren Temperaturbereich. Er ist
- beständig gegen viele Chemikalien,
- in hohem Maße abriebfest und
- in vielen Varianten erhältlich.
Der PU-Schlauch wird für Druckluft- und Vakuumanwendungen eingesetzt. Er kann sich auch für weitere Leitungsmedien, wie Wasser oder Lebensmittel, eignen. Der Schlauch sollte nicht in Verbindung mit Mineralölen eingesetzt werden. Hierfür eignen sich Schläuche aus Polyamid besser. Der PU-Schlauch ist regelhaft gut beständig gegen UV-Strahlung, hydrolytische Prozesse und Mikroorganismen.
Auswahltipps nach Innendurchmesser, Betriebsdruck und Länge des PU-Schlauches
Die PU-Schläuche unterscheiden sich in ihrem Innendurchmesser, ihrem geeigneten Betriebsdruck und der Länge voneinander. Anhand dieser Werte können die
Schläuche miteinander verglichen und vorausgewählt werden. Die technischen Daten sind abhängig von der Anwendung vor Ort. Sie gibt die benötigten Maße und Werte vor. Insbesondere der Betriebsdruck darf nicht über dem zulässigen Wert liegen um Leckagen oder Störungen zu vermeiden. Auch die folgenden Werte sollten bei der Auswahl beachtet werden:
- Außendurchmesser,
- maximaler und durchflussrelevanter Biegeradius sowie
- Farbe.
Die Temperaturen des Leitungsmediums und der Umgebung wirken auf den zulässigen Betriebsdruck ein. Die meisten Schläuche werden bei höheren Temperaturen druckempfindlicher. Die PU-Schläuche sind in antistatischer oder flammhemmender Ausführung erhältlich. Einige doppelwandige Leitungen sind gegen Schweißspritzer resistent. Sie können einsträngig oder in Varianten mit mehreren aneinander geschweißten Schläuchen ausgewählt werden.
Welches Zubehör wird benötigt?
Der PU-Schlauch kann durch Verschrauben befestigt werden. Hierfür sind die entsprechenden Steckverschraubungen und Schnellverschraubungen erhältlich. Der Schlauch benötigt regelhaft einen Abknickschutz mit
Schlauchbindern, Spiralen oder Schlauchstützen.