Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PU-Schlauch
>
Hydrolysebeständiger Schlauch
>
Artikel
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.1mm / Außen 3mm x 50m bis 10 bar
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1216287
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
PUN-H-3X0,5-BL
EAN/GTIN:
4052568045111
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 3mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.1mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PUN-H
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Besondere Merkmale = Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre = 1
Festo Polyurethanschlauch Serie PUN-H. Festo PUN-H Serie ist ein äußerst flexibler lebensmittelsicherer und hydrolysebeständiger Kunststoffschlauch für den Einsatz mit Druckluft-, Wasser- und Vakuumbetriebsmitteln. Dieser Druckluftschlauch wird aus Polyurethan gefertigt, das sorgt für Flexibilität für den Einsatz mit Energieketten und pneumatischen Anwendungen mit hohen Zykluszeiten. Die PUN-H-Serie ist dank eines einfachen One-Click-Prinzips sehr einfach zu installieren und verfügt über pneumatische Push-In-Fittings. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst flexibler Kunststoffschlauch Hydrolysebeständig, daher geeignet für Wasseranwendungen Kompatibel mit einer Vielzahl von Armaturen Geeignet für den Einsatz in Reinräumen FDA-konform und korrosionsbeständig dank 100 % Polymerkonstruktion Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 Betriebsdruck: –0.95 bis +10 bar Frei von Kupfer und PTFE RoHS-konform. Was ist ein Druckluftschlauch?. Ein Druckluftschlauch ist ein Schlauch, der Druckluft an pneumatische Stellglieder, Ventile, Werkzeuge und andere Geräte anliefert. Ein robuster und zuverlässiger Druckluftschlauch ist für einen konsistenten Luftstrom unbedingt erforderlich. Zur Erstellung des Schlauchs kann eine Vielzahl von Materialien verwendet werden, so z. B. Polyurethan, Gummi, PVC und Nylon. Die Auswahl des richtigen Materials zur Anpassung an die Anwendung und Umgebung ist wichtig für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
3mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.1mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PUN-H
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Besondere Merkmale:
Hydrolysebeständig
Anzahl der Rohre:
1
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Druckluftrohre
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Hydrolysebeständiger Schlauch
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
druckluftschlauch 10bar festo
,
druckluftschlauch festo
,
druckluftschlauch
,
1216287
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Druckluftrohre
,
Festo
,
PUNH3X0,5BL
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Air Hoses
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
Lager 955
2 Tage
3738
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,5362*
€ 0,7324*
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5644*
€ 0,7444*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,7324*
€ 0,87156
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7124*
€ 0,84776
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6262*
€ 0,74518
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6062*
€ 0,72138
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 36,62* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Stahl, M3 Stecker, 14 bar
Festo
QSM-M3-3
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen