Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N7002LT3G N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 115 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2N7002LT3G N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 115 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1216421
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002LT3G
EAN/GTIN:
     5059042128871
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 115 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Verlustleistung max. = 300 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.01mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
115 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Verlustleistung max.:
300 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.01mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, 1216421, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, 2N7002LT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0442*
9 Tage
250
1
€ 25,00*
ab € 0,048*
€ 0,2333*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 442,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2N7002-7-F
ab € 0,0232*
Ähnlich
Multicomp
2N7002-7-F.
ab € 0,0164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.