Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4931958
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4931958
EAN/GTIN:
5056070903234
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderkapazität = 0,3 → 12mm
Material/Stoff = Stahl
RS Pro Edelstahl-Kabelbinderinstallations. Dieses Zangen-Installationswerkzeug der bewährten Marke RS Pro ist die ideale Möglichkeit, um die Belastung von Hochleistungskabelanwendungen zu entfernen. Diese handbetätigte Zange wird zum Festziehen und Abschneiden von Edelstahl-Kabelbindern mit einer Breite von bis zu 12 mm verwendet und ist eine schnellere und einfachere Möglichkeit, Kabelbinder an einzelnen oder Kabelbündeln anzubringen. Mit einer robusten Konstruktion und einem praktisch aufgelegten Abschalthebel ist das Werkzeug ideal für Komfort und Präzision über lange Betriebszeiten. Die Bedienung ist einfach. Stecken Sie zuerst das freie Ende des installierten Kabelbinders in die Zange. Betätigen Sie dann die Griffe, um den Kabelbinder zu spannen. Um den überschüssigen Kabelbinder zu trimmen, drücken Sie den Entriegelungshebel in Kombination mit Griffen. Eigenschaften und Vorteile. Einfach und bequem zu verwenden und zu halten. Haltende und manuell geschnittene Edelstahl-Kabelbinder. Bündiges Schneiden. Hohe Qualität. Für den Einsatz mit Kabelbindern bis zu 0,3 mm dick und 12,3 mm breit. Anwendungen. Kabelbinder aus Edelstahl können in fast jeder Anwendung verwendet werden, in der Kabel verwendet werden. Sie sind eine weitaus robustere und dauerhaftere Lösung für das Kabelmanagement als herkömmliche Kunststoffkabelbinder. Ob zum Sichern einzelner Kabel oder zum Bündeln einzelner Kabel, Kabelbinder sind ein schnelles und effektives Kabelmanagement-Zubehör. Sie können auch als Befestigungselement in nicht-kabelbezogenen Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Spannband immer nützlich sein kann. Dieses Kabelbinder-Installationswerkzeug wird verwendet, um eine Vereinheitlichung in Kabelbündelungs- und Kabelführungsanwendungen zu beschleunigen und hinzuzufügen. Sie können in der Regel in folgenden Bereichen verwendet werden: • IT-Hardware-Management und Server • Konstruktion und Kabelführung • Büros und kommerzielle Anlagen. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Für Kabel und Kabelzubehör bietet RS Pro eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Von Verbindungselementen bis hin zu Steckverbindern und mehr - wir sind sicher, dass unser umfangreiches Sortiment an Spezialisten- und alltäglichen Produkten das bietet, was Sie für Ihren Erfolg benötigen.
Weitere Informationen:
Kabelbinderkapazität:
0,3 → 12mm
Material/Stoff:
Stahl
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Kabelbinderzangen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
edelstahl kabelbinderpistole
,
kabelbinder verarbeitungswerkzeug
,
rs pro kabelbinderpistole
,
4931958
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Kabelbinderzangen
,
RS PRO
,
KSTSTG200
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Cable Tie Guns
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 102,00*
Lager 115
Frei Haus
ab € 174,90*
€ 235,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 61,53*
Zubehör
HellermannTyton MBT14H Edelstahl 316 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 7,9 mm x 362mm, 50 Stück
HellermannTyton
111-94149 MBT14H-SS316-ML
ab € 54,09*
Zubehör
HellermannTyton MBT8S Edelstahl 316 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 201mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-93089 MBT8S-SS316-ML
ab € 61,63*
Zubehör
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Leiter metallik 7 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
121624
ab € 46,08*
Zubehör
RS PRO Edelstahl mit Polyesterbeschichtung Kabelbinder Leiter Schwarz 7 mm x 225mm, 100 Stück
RS Pro
121652
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen