Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Würth Elektronik WR-BHD IDC-Steckverbinder Stecker, , 40-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1216819
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
61204025821
EAN/GTIN:
5059042115109
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 40
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Serie = WR-BHD
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Serie WR-PHD IDC-Flachbandkabel-Stiftleistensteckverbinder, 2,54 mm, Würth. WR-BHD IDC Flachbandkabel-Stiftleisten-Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß. Diese zweireihigen Draht/Platine-IDC Flachbandkabel-Stiftleisten für die Kabelmontage mit 2,54 mm Rastermaß haben einen grauen UL94-V0 PBT-Isolator und gestanzte vergoldete Kontakte aus Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Serie:
WR-BHD
Betriebsspannung:
250,0 V ac
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
IDC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Wurth Elektronik
,
61204025821
,
1216819
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
IDC Steckverbinder
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
IDC Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 5,88*
Lager 139
2 Tage
9
1
€ 14,99*
ab € 2,71*
€ 8,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück (
entspricht € 235,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm IDC
Würth Elektronik
61204023021
€ 1,73*
Zubehör
HARTING 0918 540 6813 FEDERLEISTE ZUGENT MITTENPOL 2REIH 40POL
Harting
0918 540 6813
€ 6,49*
Zubehör
TE Connectivity 1-1658527-3 Buchsenleiste mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Reihen: 2 1 St.
TE Connectivity
1-1658527-3
€ 6,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.