Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AFM Steckernetzteil 30W, 80 → 264V ac, 15V dc / 2A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217021
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM30US15
EAN/GTIN:
     5059039941858
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Kabellänge = 950mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >250kh
Serie = AFMmm

XP Power – Serie AFM von steckbaren Netzteilen. Die AFM-Serie von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren Netzteilen von 30 W bis 60 W, die alle über Energieeffizienz der Klasse V verfügen. Diese Netzteile sind mit CEC2008 und EISA2007 konform und verfügen über IT- und medizinische Zulassung. Optionale Klasse II und optionales weißes Gehäuse sind ebenfalls erhältlich. Steckbaren Netzteile 30 W, 45 W und 60 W CEC2008- und EISA2007-konform Energieeffizienzklasse V Mit IT- und medizinischer Zulassung 3 Jahre Garantie CCC-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Kabellänge:
950mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>250kh
Serie:
AFMmm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217021, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AFM30US15, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 29,99*
€ 40,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,35*
€ 42,44*
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 44,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1752785
ab € 17,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.