Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AFM Steckernetzteil 48W, 80 → 264V ac, 12V dc / 4A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217028
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AFM45US12C2
EAN/GTIN:
     5059039929504
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 48W
Kabellänge = 950mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >250kh
Breite = 50mm

XP Power Desktop-Das steckbare Tischnetzteil der XP Power AFM-Serie für Stromversorgungseinheiten hat eine Ausgangsspannung von 12 V dc. Er bietet 48 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50 Hz bis 60 Hz. Während die Eingangsspannung von 80 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt der maximale Ausgangsstrom 4 A. Er ist ideal für viele kleine elektrische Geräte.Eigenschaften und VorteileEnergieeffizienzklasse V Ausgangsanschlussart ist DC-Stecker Der Lastregelbereich beträgt 2,5 % Die Überlaufzeit beträgt 8 ms Der Wirkungsgrad beträgt 87,7 %ZertifizierungenCEC2008 EISA 2007 IT- und medizintechnische Zulassungen China-zertifiziert (CCC) Optionale Versionen der Klasse II Optionale weiße Gehäuseausführungen En55011/22/FCC Klasse B-Leitung En55011/22/FCC Klasse B abgestrahlt En61000-3-2, Klasse A EN61000-3-3 EN61000-4-2 En61000-4-3, 3 V/m perf-Kriterien A En61000-4-4, Stufe 3, perf-Kriterien A EN61000-4-5 Installationsklasse 3, perf-Kriterien A En61000-4-6, 3 V eff. Perf-Kriterien A En61000-4-8, 3 A/m, perf-Kriterien A EN61000-4-11 UL60950-1 IEC60950-1 En60601-1 (3. Ausgabe) UL60601-1 (2. Ausgabe) IEC60601-1
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
48W
Kabellänge:
950mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>250kh
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217028, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AFM45US12C2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,82*
€ 48,92*
2 Tage
132
€ 14,99*
ab € 35,48*
€ 50,10*
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 61,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,03*
Zubehör
Multicomp
GW-151632
ab € 1,44*
Zubehör
Multicomp
SH10167R
ab € 1,77*
Zubehör
Pro Elec
PE01077
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.