Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC PE01077 KABEL 13A-UK-STECKER / C7-KLEINGERÄTE 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448484
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     PE01077
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 3 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf Kleingerätestecker (IEC 60320 C7)
  • Nennspannung: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, PRO ELEC, PE01077, 2448484, 244-8484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,56*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151607
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151632
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001631
    ab € 5,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.