Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power VEL12 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217141
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VEL12US120-EU-JA
EAN/GTIN:
     5060641225762
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Schuko-Stecker
Schukostecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 100kh
Temperatur min. = 0°C

XP PowerDas Standard-Jack-Steckernetzteil XP Power VEL12 hat eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V dc und einen Nennstrom von 1 A. Er unterstützt zahlreiche Anwendungen durch seinen großen Eingangsspannungsbereich (90-264 V ac), der dem Universalstandard entspricht. Das äußerst zuverlässige Netzteil hat eine Ausgangsspannung von 5 V bis 12 V. Diese Serie umfasst Universaleingang und feste Netzsteckverbinder.Eigenschaften und VorteileSteckbares Netzteil mit 12 W Energieeffizienzklasse VI Ausgangssteckverbinder ist 5,5 x 2,1 x 12 mm DC-Jack Eingangssteckverbinder ist EU-Stecker Klasse-II-KonstruktionZertifizierungenEN55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-2 EN61000-4-4 EN61000-4-5 En61000-4-6 EN61000-4-8 EN55024 IEC60950-1 UL/cUL60950-1 EN60950-1
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
100kh
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 12v, 1217141, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, VEL12US120EUJA, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 15,77*
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 15,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 16,56*
2 Tage
1658
€ 14,99*
ab € 10,61*
€ 18,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3030923
ab € 978,55*
Zubehör
Multicomp
MJ-077N
ab € 0,822*
Zubehör
Pro Elec
T203
ab € 2,38*
Zubehör
Socket & See
SOK32
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.