Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
XP Power VER24 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A, Universal-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1217216
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
VER24US240-JA
EAN/GTIN:
5059039983179
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 24W
Kabellänge = 1.5m
Betriebsdauer = 250kh
Breite = 42mm
XP PowerDas Standard-Jack-Steckernetzteil der XP Power VER24-Serie hat eine geregelte Ausgangsspannung von 24 V dc und einen Nennstrom von 1 A. Er unterstützt zahlreiche Anwendungen durch seinen großen Eingangsspannungsbereich (90-264 V ac), der dem Universalstandard entspricht. Das äußerst zuverlässige Netzteil hat eine Ausgangsspannung von 9 V bis 24 V. Diese Serie umfasst Universaleingang und feste Netzsteckverbinder.Eigenschaften und VorteileSteckbares Netzteil mit 24 W Energieeffizienzklasse VI Ausgangssteckverbinder ist 5,5 x 2,1 x 12 mm DC-Jack Europäischer CoC, Stufe 2 Klasse-II-KonstruktionZertifizierungenEN55022 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-2 EN61000-4-4 EN61000-4-5 En61000-4-6 EN61000-4-8 EN55024 IEC60950-1 UL/cUL60950-1 EN60950-1
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
24W
Kabellänge:
1.5m
Betriebsdauer:
250kh
Breite:
42mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
steckernetzteil 24v 1000ma
,
steckernetzgerät 24v
,
steckernetzgerät
,
1217216
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
VER24US240JA
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,98*
€ 23,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,55*
€ 24,70*
Lager 139
1 Tag
1104
€ 14,99*
ab € 16,04*
€ 26,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,45*
€ 26,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP007773 ADAPTER, AC-DC, 24V, 1A
Multicomp
MP007773
ab € 10,47*
Ähnlich
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 24W, 100V ac, 24V dc / 1A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
RS Pro
1262121
ab € 39,79*
Ähnlich
Stromversorgung, industriell VEL 264V 1A 24W UK-Stecker Typ G (BS1363) Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm
XP Power
VEL24US240-UK-JA
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen