Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9803 Digital Labornetzgerät 750VA, 300V / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK9803 Digital Labornetzgerät 750VA, 300V / 6A
BK Precision BK9803 Digital Labornetzgerät 750VA, 300V / 6A
BK Precision BK9803 Digital Labornetzgerät 750VA, 300V / 6A
Artikel-Nr.:
     108EL-1217578
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9803
EAN/GTIN:
     0817050980301
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Modellnummer = BK9803
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 110 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 750VA
Anzahl der Anzeigen = 3
Tischnetzteilart = Wechselstromquelle
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = Schraubklemmen
Temperatur min. = 0°C

Nicht abgeschlossenes Netzkabel mit Eingangssteckverbinder, Rackmontage-Halterungen und Griffen, Bedienungsanleitung, Testbericht und Kalibrierungszertifikat. Programmierbares Wechselspannungs-Stromquelle von B ;K Precision, Modell 9803. Das B ;K Precision Modell BK9803 ist sowohl eine programmierbare AC-Quelle und ein Messgerät. Es liefert max. 1500 VA durch die Universalleitungs-Ausgangsklemmen auf der Frontplatte und den Ausgangssteckverbinder an der Rückseite des Geräts. Der Ausgang kann von 0 bis 300 V mit 0,1 V Programmierungsauflösung variiert werden. Die Ausgangsfrequenz kann außerdem von 45 Hz bis 500 Hz mit Start- und Stopp-Phasenwinkel von 0 bis 360 Grad eingestellt werden. Die helle VFD-Anzeige zeigt Vrms, Irms, Ipeak, Frequenz, Leistungsfaktor, Scheinleistung, echte Leistung und verstrichene Ausgangszeit an. Die AC-Quelle bietet einen PLD-Simulator (Netzleitungsstörung), Listenmodus und Sweep-Modus für die Simulation von üblichen Stromnetzfehlern und Störungen. Eine integrierte Dimmerfunktion zur Prüfung von Motoren und LEDs ist ebenfalls verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. 0 bis 300 V Wechselspannungs-Stromquelle mit geringer Verzerrung Ausgangsfrequenz einstellbar von 45 Hz - 500 Hz Wählen Sie 150 V / 300 V automatische Bereichswahl oder 300 V Bereichsbetrieb für kontinuierlichen Sweep von 0 - 300 V Zeigt Vrms, Irms, Ipeak, Frequenz, Leistungsfaktor, Scheinleistung, echte Leistung und verstrichene Ausgangszeit an Einstellbare Phasenanschnittsteuerung Integrierte PLD- und Dimmer-Simulation Spannungs- und Frequenz-Sweep-Modus Herunterladbarer LabVIEW-Treiber und Softpanel-Software für Fernbedienung Standard-USB- (USBTMC-konform), RS232-, LAN- und GPIB-Schnittstellen Vorbereitende Konformitätsprüfung von Spannungseinbrüchen Frequenzsimulation gemäß IEC61000-4-11 / 4-14 / 4-28. Anwendungsbereiche. Zur Bewertung von Thyristoren, TRIACs, SCRs und passiven Komponenten Produktion, F ;E, Service- und vorbereitende Konformitätsprüfungen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9803
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
110 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
750VA
Anzahl der Anzeigen:
3
Tischnetzteilart:
Wechselstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
Schraubklemmen
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 6a, 1217578, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9803, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.358,49*
€ 3.562,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.527,94*
€ 3.858,47*
€ 6,90*
ab € 3.776,78*
€ 3.984,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.858,47*
€ 4.591,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.818,35*
€ 4.543,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.706,34*
€ 4.410,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.536,23*
€ 4.208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.527,94*
€ 4.198,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9801
ab € 1.928,96*
Zubehör
B&K Precision
BK9805
ab € 5.358,50*
Zubehör
B&K Precision
BK9832B
ab € 5.640,43*
Zubehör
B&K Precision
BK9833B
ab € 6.946,48*
Zubehör
Comatec
BK9803B
ab € 3.197,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.