Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9805 Digital Labornetzgerät 1.5kVA, 300V / 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK9805 Digital Labornetzgerät 1.5kVA, 300V / 12A
BK Precision BK9805 Digital Labornetzgerät 1.5kVA, 300V / 12A
BK Precision BK9805 Digital Labornetzgerät 1.5kVA, 300V / 12A
Artikel-Nr.:
     108EL-1217579
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9805
EAN/GTIN:
     0817050980509
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Modellnummer = BK9805
Rack-Einheiten = 3 HE
Versorgungsspannung = 110 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom = 12A
Nennleistung = 1.5kVA
Anzahl der Anzeigen = 3
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = Schraubklemmen
Temperatur min. = 0°C

Nicht abgeschlossenes Netzkabel mit Eingangssteckverbinder, Rackmontage-Halterungen und Griffen, Bedienungsanleitung, Testbericht und Kalibrierungszertifikat. Programmierbares Wechselspannungs-Stromquelle von B ;K Precision, Modell 9805. Das B ;K Precision Modell BK9805 ist sowohl eine programmierbare AC-Quelle und ein Messgerät. Es liefert max. 1500 VA durch die Universalleitungs-Ausgangsklemmen auf der Frontplatte und den Ausgangssteckverbinder an der Rückseite des Geräts. Der Ausgang kann von 0 bis 300 V mit 0,1 V Programmierungsauflösung variiert werden. Die Ausgangsfrequenz kann außerdem von 45 Hz bis 500 Hz mit Start- und Stopp-Phasenwinkel von 0 bis 360 Grad eingestellt werden. Die helle VFD-Anzeige zeigt Vrms, Irms, Ipeak, Frequenz, Leistungsfaktor, Scheinleistung, echte Leistung und verstrichene Ausgangszeit an. Die AC-Quelle bietet einen PLD-Simulator (Netzleitungsstörung), Listenmodus und Sweep-Modus für die Simulation von üblichen Stromnetzfehlern und Störungen. Eine integrierte Dimmerfunktion zur Prüfung von Motoren und LEDs ist ebenfalls verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. 0 bis 300 V Wechselspannungs-Stromquelle mit geringer Verzerrung Ausgangsfrequenz einstellbar von 45 Hz - 500 Hz Wählen Sie 150 V / 300 V automatische Bereichswahl oder 300 V Bereichsbetrieb für kontinuierlichen Sweep von 0 - 300 V Zeigt Vrms, Irms, Ipeak, Frequenz, Leistungsfaktor, Scheinleistung, echte Leistung und verstrichene Ausgangszeit an Einstellbare Phasenanschnittsteuerung Integrierte PLD- und Dimmer-Simulation Spannungs- und Frequenz-Sweep-Modus Herunterladbarer LabVIEW-Treiber und Softpanel-Software für Fernbedienung Standard-USB- (USBTMC-konform), RS232-, LAN- und GPIB-Schnittstellen Vorbereitende Konformitätsprüfung von Spannungseinbrüchen Frequenzsimulation gemäß IEC61000-4-11 / 4-14 / 4-28. Anwendungsbereiche. Zur Bewertung von Thyristoren, TRIACs, SCRs und passiven Komponenten Produktion, F ;E, Service- und vorbereitende Konformitätsprüfungen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9805
Rack-Einheiten:
3 HE
Versorgungsspannung:
110 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom:
12A
Nennleistung:
1.5kVA
Anzahl der Anzeigen:
3
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
Schraubklemmen
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 12a, 1217579, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9805, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.358,50*
€ 5.599,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.640,94*
€ 6.067,48*
€ 6,90*
ab € 6.019,14*
€ 6.267,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.067,48*
€ 7.220,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.012,95*
€ 7.155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.874,72*
€ 6.990,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.640,94*
€ 6.712,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9801
ab € 1.928,96*
Zubehör
B&K Precision
BK9803
ab € 3.358,49*
Zubehör
B&K Precision
BK9805B
ab € 5.175,62*
Zubehör
B&K Precision
BK9832B
ab € 5.640,43*
Zubehör
B&K Precision
BK9833B
ab € 6.946,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.