Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision BK9129B 3-Kanal Digital Labornetzgerät 195W, 30V / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK9129B 3-Kanal Digital Labornetzgerät 195W, 30V / 3A
BK Precision BK9129B 3-Kanal Digital Labornetzgerät 195W, 30V / 3A
BK Precision BK9129B 3-Kanal Digital Labornetzgerät 195W, 30V / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-1217585
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9129B
EAN/GTIN:
     0817050912920
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Modellnummer = BK9129B
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 110 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 195W
Anzahl der Anzeigen = 6
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320
Temperatur min. = 0°C

Netzkabel, IT-E132B (serieller USB-auf-TTL-Adapter plus USB-Kabel), Testbericht, Kalibrierungszertifikat. Programmierbares Gleichspannungsnetzteil mit Dreifachausgang, B ;K Precision, Modell 9129B. Das B ;K Precision Modell 9129B verfügt über isolierte Ausgänge, die unabhängig voneinander in Reihe oder parallel eingestellt werden können, um eine höhere Spannung oder Stromstärke zu erreichen. Es kann im Nachführungsbetrieb mit vom Benutzer konfigurierbaren Verhältnissen zwischen den Kanälen arbeiten. Die Frontplattentasten und der Drehknopf ermöglichen dem Benutzer mit praktischer Cursors das schnelle Einstellen von Spannungs- und Stromwerten. Die standardmäßigen USB- (USBTMC-konformen), RS232- und GPIB-Schnittstellen, die SCPI-Befehle unterstützen, können zur Fernsteuerung der Netzteile über einen PC genutzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Drei unabhängige und elektrisch getrennte Ausgänge Anzeigen von Spannungs- und Stromeinstellungen für alle drei Kanäle gleichzeitig Rauscharme, lineare Regelung Hohe Programmierungs- und Rückleseauflösung von 1 mV/1 mA Reihen- und Parallelmodi kombinieren Kanäle zur Erhöhung von Ausgangsspannung oder Strom Nachführungsmodus ermöglicht dem Benutzer die Einrichtung von Kanälen zur Beibehaltung eines programmierten Verhältnisses Vollständig programmierbare Kanäle mit Ein- und Ausschalten des Ausgangs Speichern und Abrufen von bis zu 36 Geräteeinstellungen Fernerfassung Zeitgebergesteuerte Ausgangsfunktion einstellbar von 0,1 - 99999,9 s Standard-USB (USBTMC-konform), RS232- und GPIB-Schnittstellen mit Unterstützung von SCPI-Befehlen für die Fernsteuerung NI-zertifizierter LabVIEW-Treiber und Softpanel für Fernbedienung, Prüfablauf-Generierung und Datenerfassung erhältlich Überspannungsschutz (OVP) und Übertemperaturschutz (OTP) einschließlich Schlüsselverriegelungsfunktion Der kompakte 19 Zoll Halb-Rack-Formfaktor ermöglicht die Rackmontage von zwei Seite an Seite angeordneten Geräten. Anwendungsbereiche. Unterrichtswesen: Service Elektronikdesign
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BK9129B
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
110 V ac, 220V ac
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
195W
Anzahl der Anzeigen:
6
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, gleichstromversorgung 110vdc, labornetzgerät, 1217585, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK9129B, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies, Test & Measurement
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 685,86*
€ 723,23*
Frei Haus
ab € 707,36*
€ 723,74*
€ 6,90*
ab € 786,15*
€ 802,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,23*
€ 860,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,01*
€ 858,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,21*
€ 851,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,05*
€ 821,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,86*
€ 816,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236467
ab € 295,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.