Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Niederdrucksensor, 20psi 5psi SMD 4-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218160
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PC05SMT
EAN/GTIN:
     5059039190911
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 20psi
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 7.1 x 6.1 x 7.7mm
Betriebsdruck max. = 5psi
Arbeitsspannnung max. = 12 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebsdruck min. = 0psi
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Honeywell-Niederdrucksensoren der Serie 24PC/26PC. Diese Miniatur-Niederdrucksensoren mit SMD-Technologie sind kleine, kostengünstige Geräte, konzipiert für den Einsatz mit Benetzungs-Differenzerkennung. Basierend auf der seit langem bewährtem Zuverlässigkeit und Genauigkeit des einfachen Inline-Gehäuses, reduziert die kleinere Konfiguration der SMD-Version den Platzbedarf auf der Leiterplatte und reduziert damit die gesamte Leiterplattengröße und die Kosten. Der Sensor kann mit anderen üblichen SMD-Einheiten auf der Platine montiert werden, wodurch sekundäre Platinenmontagevorgänge eliminiert und die Fertigungsproduktivität verbessert wird. Die 24PC/26PC-Sensoren verfügen über bewährte Erfassungstechnologie, die ein spezialisiertes, piezoresistives, mikrobearbeitetes Sensorelement einsetzt, um hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu bieten. Beide Sensorserien sind nicht verstärkt, aber die 26PC-Serie ist temperaturkompensiert. Die Sensoren können mit einer Vielzahl von nassen und trockenen Medien verwendet werden, die mit PPA-Kunstoffen (Polyphthalamid) und Mediendichtungen kompatibel sind. Sie können Drücke von ±1 bis ±15 psi über einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +85 °C messen. Kompaktes Gehäuse für die SMD-Montage Benetzungsvermögen (d. h. Flüssigkeiten an beiden Anschlüssen) Serie 24PC: nicht kompensiert/nicht verstärkt Serie 26PC: kompensiert/nicht verstärkt CE-Kennzeichnung Entwickelt und gefertigt gemäß ISO 9001-Standards
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
20psi
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
7.1 x 6.1 x 7.7mm
Betriebsdruck max.:
5psi
Arbeitsspannnung max.:
12 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebsdruck min.:
0psi
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, 1218160, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, Honeywell, 24PC05SMT, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 91,36*
€ 6,90*
ab € 98,22*
€ 130,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.