Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments VFC Spannung/Frequenz Wandler, 100kHz, ±0.14%FSR, Single, MDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments VFC Spannung/Frequenz Wandler, 100kHz, ±0.14%FSR, Single, MDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218693
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM331N/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042113877
Suchbegriffe:
1218693
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = VFC
Endfrequenz = 100kHz
Linearitätsfehler = ±0.14%FSR
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Länge = 9.27mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 6.35mm

Spannung/Frequenz-Wandler, National Semiconductor. Die wirtschaftlichen Spannungs-/Frequenz-Wandler von National Semiconductor verfügen über niedrigen Energieverbrauch und einen großen Dynamikbereich und sind ideal geeignet für A/D-Wandler-Anwendungen. In dieser Serie sind auch Frequenz/Spannung-Wandler erhältlich, die sich gut für Anwendungen wie Tachometer und Geschwindigkeitsbegrenzer eignen.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
VFC
Endfrequenz:
100kHz
Linearitätsfehler:
±0.14%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Länge:
9.27mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Breite:
6.35mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,34*
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 5,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 173,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.