Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Wandler U/f; 153uA; 4÷40VDC; DIP8; 0÷40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Wandler U/f; 153uA; 4÷40VDC; DIP8; 0÷40V
IC: Wandler U/f; 153uA; 4÷40VDC; DIP8; 0÷40V
Artikel-Nr.:
     2805-LM331N/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM331N/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4...40V DC
Betriebsspannung: 0...40V
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 153µA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Wandler U/f
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 5,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 280 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 520 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.