Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVC 8-Bit Non-Inverting, SMD 24-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219236
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVCC3245APW
EAN/GTIN:
     5059042406320
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 11.2 ns @ 3.3 V
Länge = 7.8mm

Bus-Transceiver 74LVC-Familie, Texas Instruments. Bus-Transceiver aus der Familie 74LVC von Niederspannungs-CMOS-Logik-ICs von Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
11.2 ns @ 3.3 V
Länge:
7.8mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti 74lvc, 74lvc, 1219236, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVCC3245APW, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 2,08*
2 Tage
1
1
€ 14,99*
ab € 2,14*
€ 6,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.