Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LVCC3245APW TRANSCEIVER, OCTAL, SMD, TSSOP24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006242
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVCC3245APW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Transceiver, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC245
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74245
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti 74lvc, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LVCC3245APW, 3006242, 300-6242
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 1,12*
    € 2,08*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 2,14*
    € 6,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.