Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 2N7002K-7 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 380 mA 540 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex 2N7002K-7 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 380 mA 540 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1219575
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002K-7
EAN/GTIN:
     5059043274041
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 380 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Verlustleistung max. = 540 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff = Si
Höhe = 1.1mm

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
380 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Verlustleistung max.:
540 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Höhe:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1219575, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, 2N7002K7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,76*
€ 138,9444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,57*
€ 136,3383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,27*
€ 132,4113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,36*
€ 125,3784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,86*
€ 109,3134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.