Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC2038LVT-7 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 20 V / 2,1 A; 5,2 A 1,1 W, 6-Pin TSOT-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219597
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC2038LVT-7
EAN/GTIN:
     5059043264899
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 2,1 A; 5,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = TSOT-26
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 56 mΩ, 168 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 1,1 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Breite = 1.65mm
Höhe = 0.9mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
2,1 A; 5,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
TSOT-26
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
56 mΩ, 168 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
1,1 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Breite:
1.65mm
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 1219597, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC2038LVT7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,12*
2 Tage
20509
5
€ 14,99*
ab € 0,0893*
€ 0,4112*
1
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.