Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP1045U-7 P-Kanal, SMD MOSFET 12 V / 5,2 A 1,3 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219600
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP1045U-7
EAN/GTIN:
     5059043265506
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 5,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 12 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 75 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.1mm

P-Kanal-MOSFET, 12 V bis 25 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
5,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
12 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
75 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1219600, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP1045U7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0656*
€ 0,1039*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1185*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,469*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 355,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.