Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG2305UX-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,3 A 1,4 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219640
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG2305UX-7
EAN/GTIN:
     5059043264400
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 200 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.9V
Verlustleistung max. = 1,4 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Transistor-Werkstoff = Si
Höhe = 1.1mm

P-Kanal-MOSFET, 12 V bis 25 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
200 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.9V
Verlustleistung max.:
1,4 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Transistor-Werkstoff:
Si
Höhe:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1219640, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG2305UX7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,05098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,60*
€ 225,624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,40*
€ 224,196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,29*
€ 212,1651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,99*
€ 201,0981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,94*
€ 181,9986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.