Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 100mm x 100mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 100mm x 100mm x 50mm
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 100mm x 100mm x 50mm
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 100mm x 100mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1219692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1219692
EAN/GTIN:
     5056111949047
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = 304 Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit = Satin
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Tiefe = 50mm
Höhe = 160mm

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Material:
304 Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Satin
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Tiefe:
50mm
Höhe:
160mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 1219692, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, RS PRO, TCE2S304, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
189434
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.