Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 220mm x 100mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 220mm x 100mm x 85mm
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 220mm x 100mm x 85mm
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 220mm x 100mm x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1219695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1219695
EAN/GTIN:
     5056111949078
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = 304 Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit = Satin
Länge = 220mm
Breite = 100mm
Tiefe = 85mm
Höhe = 220mm

RS Pro 304 Gehäuse aus Edelstahl, satiniert, 0 Ausbrüche 220 mm x 100 mm x 85 mmDiese anpassungsfähige Gehäusebox von RS Pro besteht aus Durable Edelstahl mit gebürsteter Satinoberfläche. Es ist eine robuste und ästhetisch ansprechende Option zum Schutz von Industriekomponenten vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Die rechteckige Box misst 220 mm Länge, 100 mm Breite und 85 mm Tiefe. Es verfügt über eine Dichtung, die eine wetterfeste Dichtung bietet, und das hochwertige Edelstahlgehäuse 304 hält unter Hochdruckwaschungen. Es erfüllt eine Reihe von Qualitäts- und Sicherheitsstandards, einschließlich BS 4568:1:1970 Verdrahtungsvorschriften für Leitungsgewinde. Mit der Schutzart IP66 ist es staubdicht und gegen Hochdruckwasserstrahlen abgedichtet, während die Schutzart IP69K bedeutet, dass Sie sich keine Gedanken über Hochdruckwassersprays mit hohen Temperaturen von bis zu +80 °C machen müssen Diese anpassungsfähige Gehäusebox eignet sich für raue Industrieumgebungen, einschließlich Offshore-Anlagen. Es wird häufig für chemische, Molkerei- und pharmazeutische Anwendungen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• anpassungsfähige Gehäusebox aus Edelstahl 304 • gebürstete Satinoberfläche • Wetterfeste Dichtung • Länge: 220 mm • Breite: 100 mm • Tiefe von 85 mm • Kabelgewinde erfüllen BS 4568:1:1970-Verdrahtungsvorschriften • Schutzart IP66 zum Schutz gegen Staub und starkes Wasser Düsen • Schutzart IP69K zum Schutz vor Hochdruckstrahlen bis zu +80 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
304 Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Satin
Länge:
220mm
Breite:
100mm
Tiefe:
85mm
Höhe:
220mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 1219695, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, RS PRO, TCE6S304, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
189434
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.