Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 280mm x 220mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 280mm x 220mm x 85mm
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 280mm x 220mm x 85mm
RS PRO Installationsdose, Satin 304 Edelstahl 280mm x 220mm x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1219699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1219699
EAN/GTIN:
     5056111949115
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Material = 304 Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit = Satin
Länge = 280mm
Breite = 220mm
Tiefe = 85mm
Höhe = 280mm

RS PRO Edelstahl-Gehäuseboxen - anpassungsfähig. Die anpassungsfähigen RS PRO Boxen sind aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt und garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Es wurde für den Einsatz in verschiedenen Branchen entwickelt und eignet sich besonders für Umgebungen, in denen Hochdruckreinigungen erforderlich sind. Mit der Schutzart IP66 können diese Geräte dank ihrer wetterfesten Dichtung, die für eine sichere Abdichtung sorgt, auch nassen Bedingungen standhalten. Die satinierte Oberfläche erhöht die Ästhetik und macht sie auch für architektonische Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Konstruktion aus rostfreiem Stahl (304)Satin ;/li> ;li>gebürstetWetterfeste ;/li> ;li>DichtungAnpassbarIP66 ;/li> ;li> ; IP69K Rated ;/li> ;/ul> ;li> ;/li>. Separat erhältliche Varianten. ;ul> ;li>160 mm x 160 mm x 85 mm, RS-Bestellnummer: ; 121-9696220 121-9696220 ;/li> ;li>mm x 220 mm x 85 mm, RS-Bestellnummer: ; 121-9698280 121-9698280 ;/li> ;li>mm x 220 mm x 85 mm, RS-Bestellnummer: ; 121-9699 121-9699 ;/li> ;/ul>. Zulassungen. ;ul> ;li>DIN VDE 0470 TEIL 1/11.92BS ;/li> ;li>EN 60529: 1992IEC ;/li> ;li>529: ;/li> ;li>1989UL ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Lebensmittel und ;/li> ;li>GetränkeMilchproduktePharmazie ;/li> ;li>und Chemie ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Material:
304 Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Satin
Länge:
280mm
Breite:
220mm
Tiefe:
85mm
Höhe:
280mm
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, 1219699, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Kabelabzweigkästen, RS PRO, TCE10S304, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Adaptable Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
189434
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.