Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Schlauchschelle A2 304 Bolzenschraube, mit Verschlusskopfschraube, Ø 68 → 73mm x 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1219818
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     JSC073SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Innendurchmesser = 68 → 73mm
Schellentyp = Bolzenschraube
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 68mm
Innendurchmesser max. = 73mm
Bandbreite = 25mm
Edelstahltyp = A2 304
Schraubenkopf = Verschlusskopf

DIN 3017. Wenn die Edelstahl-Superclamp nicht das ist, was Sie suchen, haben wir die Superclamp auch in Weichstahl im Angebot. Jubilee-Superclamp aus Edelstahl 304. Jubilee-Superclamps-Schlauchschellen aus Edelstahl 304 wurden entwickelt, um Ihren weichen Schlauch auf einem starren runden Schlauch zu halten. Die verstellbare robuste Klemme wird verwendet, wenn Sie bei der Verbindung von Schläuchen eine feste Abdichtung benötigen. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Bandbreiten von 18 mm bis 25 mm Einfache Muttereinstellung Glattes Band Brückenstück sorgt für 360°-Dichtung Massiver Drehzapfen maximiert Drehmoment Chromfreie Oberfläche Verwendet anstelle von SAE J1508 Typ TB oder Klemmen in T-Schraubenausführung. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie die Jubilee-Clips zum Anschließen Ihrer Schläuche in der maritimen und Offshore-Öl- und Gasindustrie, in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie, in Kfz-Reparaturanwendungen und für Abwasserextraktion oder in anderen Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
68 → 73mm
Schellentyp:
Bolzenschraube
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
68mm
Innendurchmesser max.:
73mm
Bandbreite:
25mm
Edelstahltyp:
A2 304
Schraubenkopf:
Verschlusskopf
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Spannbacken-Schellen, Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, schneckengewindeschellen jubilee, spannbacken schellen, din 3017 w4, 1219818, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Jubilee, JSC073SS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 12,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,42*
€ 48,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,20*
€ 46,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,04*
€ 41,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,32*
€ 38,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,73*
€ 37,76
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 29,62*
€ 35,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,06*
€ 29,82
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.