Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Modulo CN Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 4 -polig 4 Schließer, 4 kV / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220174
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     CN6310220
EAN/GTIN:
     5059039236183
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 4 kV
Kontaktnennstrom = 30 A
Serie = CN
Kontaktart = 4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 65mm
Tiefe = 85mm
Betriebstemperatur min. = -5°C

Serie CN63. Professionelles Sortiment von modularen Schützen aus der Serie CN63 von Lovato. Die Schütze verfügen über ein magnetisches Kernsystem mit DC-Versorgung für leisen Betrieb und Geräuschdämpfung während der Steuerphase. Überspannungs-Schutzschaltung und Spannungsspitzenbegrenzung des magnetischen Kerns. Die Schütze sind mit einem Schauzeichen für Betrieb ausgestattet. Zu den Anwendungsbereichen der Schütze gehören Beleuchtungssysteme, elektrische Heizungen für Eigenheime, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen. DIN-Schienenmontage 35 mm Schließer + Öffner-Kontaktkonfiguration Schauzeichen für Betrieb
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
4 kV
Kontaktnennstrom:
30 A
Serie:
CN
Kontaktart:
4 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
65mm
Tiefe:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, 1220174, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, CN6310220, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.