Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden HDE020MB HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 20m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden HDE020MB HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 20m, Schwarz
Belden HDE020MB HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker, 20m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1220179
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     HDE020MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a
Länge = 20m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = HDE020MB
Außenmantelmaterial = PVC

HDMI-Kabel Belden. Ein Ethernet-fähiges Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel zur Unterstützung hoher Bandbreiten wie für Ultra HD, 4K und 3D.
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
HDE020MB
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 1220179, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, Belden, HDE020MB, AV Cables, HDMI Cables, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828501
ab € 79,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.