Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2160U-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,3 A 1,4 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMP2160U-7 P-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 3,3 A 1,4 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1220226
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2160U-7
EAN/GTIN:
     5059043271620
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 140 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.9V
Verlustleistung max. = 1,4 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1.1mm

P-Kanal-MOSFET, 12 V bis 25 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
140 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.9V
Verlustleistung max.:
1,4 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1.1mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 1220226, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMP2160U7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,06072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,72*
€ 315,0168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,31*
€ 302,6289
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 217,98*
€ 259,3962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,61*
€ 249,4359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,99*
€ 233,2281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,16*
€ 216,7704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.