Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec SIRCO M Trennschalter 3-polig 160A IP 20 75kW 415V ac 3-phasig SIRCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220482
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     22003016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
socomec trennschalter 3-polig
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 160A
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 75kW
Nennspannung = 415 V ac, 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Bereich = SIRCO
Länge = 109mm
Breite = 124.6mm
Tiefe = 69.9mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Nicht-tauchfähige Trennschalter SIRCO MVSIRCO MV sind manuell betätigte und modulare mehrpolige Lasttrennschalter mit sichtbarem Bruch. Erhältlich in 3- oder 4-polig und von 100 bis 160 A, machen und brechen sie unter Lastbedingungen und bieten eine Sicherheitsisolierung für jeden Niederspannungskreis, insbesondere für Maschinensteuerkreise.• Erfüllt die internationale Norm IEC 60947-3 • Sichtbare doppelte Unterbrechung basierend auf einem gleitenden Kontaktsystem, • Positive Unterbrechungsanzeige.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
160A
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
75kW
Nennspannung:
415 V ac, 690V ac
Elektrische Phasen:
3
Bereich:
SIRCO
Länge:
109mm
Breite:
124.6mm
Tiefe:
69.9mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter socomec, 1220482, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Socomec, 22003016, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
22995042
ab € 7,31*
Zubehör
Socomec
2299 0001
ab € 7,40*
Zubehör
Socomec
2294 3016
ab € 13,09*
Zubehör
Socomec
14090632
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.