Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec SIRCO M Trennschalter 4P-polig 160A IP 20 75kW 415V ac 3-phasig SIRCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220483
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     22004016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
socomec trennschalter 3-polig
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 160A
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 75kW
Nennspannung = 415 V ac, 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Bereich = SIRCO
Länge = 109mm
Breite = 124.6mm
Tiefe = 69.9mm
Anschlussart = Schraub°C

Nicht-tauchfähige Trennschalter SIRCO MVSIRCO MV sind manuell betätigte und modulare mehrpolige Lasttrennschalter mit sichtbarem Bruch.Erhältlich in 3- oder 4-polig und von 100 bis 160 A, machen und brechen sie unter Lastbedingungen und bieten eine Sicherheitsisolierung für jeden Niederspannungskreis, insbesondere für Maschinensteuerkreise.• Erfüllt die internationale Norm IEC 60947-3• Sichtbare doppelte Unterbrechung basierend auf einem gleitenden Kontaktsystem,• Positive Unterbrechungsanzeige.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
160A
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
75kW
Nennspannung:
415 V ac, 690V ac
Elektrische Phasen:
3
Bereich:
SIRCO
Länge:
109mm
Breite:
124.6mm
Tiefe:
69.9mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, trennschalter socomec, 1220483, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Socomec, 22004016, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
22995042
ab € 7,31*
Zubehör
Socomec
2299 0001
ab € 7,40*
Zubehör
Socomec
22944016
ab € 18,28*
Zubehör
Socomec
14090632
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.