| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1220510 Herst.-Nr.: 26990031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Lasttrennschalter SIRCO PV Zubehörtyp = Hilfskontaktblock
Nicht-tauchfähige Trennschalter SIRCO M. SIRCO M ist eine Serie von multipolaren, modularen und manuell betätigten Lasttrennschaltern (oder Lasttrennschaltern). Erhältlich in 3- oder 4-polig und von 16 bis 125 A, machen und brechen sie unter Lastbedingungen und bieten eine Sicherheitsisolierung für jeden Niederspannungskreis, insbesondere für Maschinensteuerkreise. Durch den Einsatz von Zubehör kann SIRCO M in einen mehrpoligen Lasttrennschalter oder in einen 3/4-poligen Umschalter verwandelt werden. SIRCO M-Umschalter ermöglichen die Umschaltung zwischen zwei Quellen oder zwei Niederspannungs-Leistungsstromkreisen sowie ihre Sicherheitsisolierung. Eigenschaften und Vorteile:. - Erfüllt die internationalen Normen IEC 60947-3, UL508 und UL98. - Doppelte Unterbrechung pro Pol. - Montageoptionen: DIN-Schiene, Tafel oder modulare Platte mit 45-mm-Frontausschnitt. - IP20-Geräte und Zubehör. - Schwere Nutzungskategorien (AC-22 und AC-23). - Positive Unterbrechungsanzeige. - Kontaktpunkt-Technologie. - Das Produkt kann direkt an der Tür- oder Tafelseite mit einem speziellen "Türmontagesatz"-Zubehör montiert werden. * Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Lasttrennschalter SIRCO PV | Zubehörtyp: | Hilfskontaktblock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter socomec, trennschalter, trennschalter 4-polig, 1220510, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Socomec, 26990031, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,76* | € 25,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,78* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|