Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXMP7A17GTA P-Kanal, SMD MOSFET 70 V / 3,7 A 3,9 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220598
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMP7A17GTA
EAN/GTIN:
     5059043273853
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 70 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 250 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 3,9 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 3.7mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

P-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
70 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
250 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
3,9 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
3.7mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-223, 1220598, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMP7A17GTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,80*
€ 411,502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,58*
€ 404,1002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,54*
€ 379,0626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,18*
€ 366,7342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,84*
€ 337,7696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.