Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke HART-Kalibrierungsassistent für HART-Kalibrierungs- und Konfigurationslösungen Fluke Serie 720,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke HART-Kalibrierungsassistent für HART-Kalibrierungs- und Konfigurationslösungen Fluke Serie 720,
Fluke HART-Kalibrierungsassistent für HART-Kalibrierungs- und Konfigurationslösungen Fluke Serie 720,
Fluke HART-Kalibrierungsassistent für HART-Kalibrierungs- und Konfigurationslösungen Fluke Serie 720,
Artikel-Nr.:
     108EL-1220714
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     Fluke 154 INTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator fluke
kalibrator
Zubehör Typ = HART-Kalibrierungsassistent
Zur Verwendung mit Serie: = Fluke 750 or 720 Series Calibrator

Tablet, Tablet-Ladegerät und USB-Mikro-Kabel, Fluke HART-App (installiert), HART-Modem, USB Mini-Kabel, Kaufbeleg für Produktaktivierung, Haken-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, magnetischer Trageriemen, Tasche, Handbuch (installiert auf Tablet-PC). Der Kalibrierungsassistent umfasst ein konfigurierbares Verbindungskabel, das für Hakenklemmen zur Verbindung von zwei Drähten sowie für Krokodilklemmen mit verlängerten Zähnen zum Anschluss an die Schraubanschlussklemmen von Sendern geeignet ist. Der Lithium-Ionen-Akku hält mehrere Tage bei der Prüfung und Konfiguration von Geräten unter normalen Bedingungen. HART-Kalibrierungsassistent Fluke 154. Das Fluke 154 ist ein eigenständiges, Tablet-basiertes HART-Kommunikationswerkzeug. Das Tablet, das mit der mobilen App Fluke HART konfiguriert ist, verwendet ein drahtloses HART-Modem, das sich direkt mit dem zu prüfenden oder zu konfigurierenden HART-Sender verbindet. Durch die Kombination des Kalibrierungsassistenten Fluke 154 mit dem Dokumentations-Prozesskalibrator Fluke Serie 750 oder dem Multifunktions-Prozesskalibrator Serie 720 entsteht eine komplette HART-Kalibrierungs- und Konfigurationslösung. Eine Android-basierte Tablet-Benutzerschnittstelle erleichtert die HART-Konfiguration. Zur Fernkommunikation ermöglicht das externe drahtlose Modem eine Verbindung mit dem zu prüfenden Sender. Dies ermöglicht eine drahtlose Kommunikation mit dem Gerät über eine Entfernung von bis zu 76 m, womit der Techniker nicht neben dem Gerät stehen muss und von einem sichereren, bequemeren Standort aus arbeiten kann. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Unterstützung der HART-Gerätebeschreibung (Device Description, DD) für alle HART-Geräte Konfigurieren von HART-Geräten HART-Abstimmung an HART-Geräten bei Verwendung mit dem Kalibrator Fluke Serie 750 oder 720 Überwachung der PV, SV, TV, QV von Geräten und anderer gemessener HART-Variablen Vierteljährliche HART DD-Updates kostenlos Bequeme drahtlose Konnektivität mit drahtlosem HART-Modem Leicht zu verwenden, schnelle Verbindung und Anzeige von HART-Daten Speichern von HART-Gerätekonfigurationen in PDF- oder Textdatei Drahtlose Kommunikation mit großer Reichweite von bis zu 76 m (250 ft)
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
HART-Kalibrierungsassistent
Zur Verwendung mit Serie::
Fluke 750 or 720 Series Calibrator
Weitere Suchbegriffe: 1220714, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Fluke, Fluke154INTL, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.359,61*
€ 4.491,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.509,34*
€ 4.642,09*
Frei Haus
ab € 4.839,70*
€ 4.975,05*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.023,95*
€ 5.160,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.404,03*
€ 5.707,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.707,98*
€ 6.792,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.684,50*
€ 6.764,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.596,21*
€ 6.659,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.404,03*
€ 6.430,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.