| |
|
| Artikel-Nr.: 269-FLUKE-154 INTL Herst.-Nr.: 4805625 EAN/GTIN: 0095969825979 |
| |
|
| | |
| FLUKE 154 INTL | HART KalibrierassistentFluke 154 ist ein eigenständiges, Tablet-basiertes Werkzeug für die HART®-Kommunikation. Das mit der Mobilen App „Fluke HART“ konfigurierte Tablet verfügt über ein Wireless-HART-Modem für eine direkte Verbindung zum HART Transmitter, der geprüft oder konfiguriert werden soll. Bei Kombination des Kommunikators Fluke 154 mit einem dokumentierenden Prozesskalibrator der Fluke-Serie 750 oder einem Multifunktions-Prozesskalibrator der Serie 720 erhalten Sie eine HART-Komplettlösung zur Kalibrierung und Konfiguration. Mit Fluke 154 haben Sie die Möglichkeit zur HART-Konfigurierung immer schnell zur Hand. Dank der Android™-basierten Tablet-Bedienoberfläche ist die HART Konfiguration denkbar einfach. Das externe Wireless-Modem für die Verbindung mit dem zu prüfenden Transmitter ermöglicht eine Remote-Kommunikation mit dem Gerät. HART Transmitter werden häufig in engen Räumen verwendet, die schwer zugänglich oder schwer zu erreichen sind. Durch Verwendung des Fluke 154 kann ein Gerät bequem aus sicherer Entfernung geprüft oder konfiguriert werden. Ausstattung und Highlights - Volle Unterstützung der HART Gerätebeschreibungen (Device Descriptions - DD) für alle HART-Instrumente
- Konfiguration von HART-Instrumenten
- Durchführen der Trim-Funktion von HART-Instrumenten, die mit Kalibratoren der Serien Fluke 750 oder 720 kalibriert werden
- Überwachen von PV-, SV-, TV-, QV- und anderen gemessenen HART Variablen
- Kostenlos vierteljährliche Aktualisierungen der HART Gerätebeschreibungen (DD - Device Descriptions)
- Einfach anwendbare drahtlose Verbindung zum HART Modem
- Bedienungsfreundlich, schneller Anschluss und einfache Anzeige von HART Daten
- Speichern von HART Gerätekonfigurationen
- Drahtlose Verbindung mit großer Reichweite von bis zu 75 m
Lieferumfang - Tablet
- Tablet-Ladegerät und USB-Kabel
- Mikro-Kabel
- Fluke HART App (installiert)
- HART Modem
- USB Mini-Kabel
- Kaufnachweis für die Produktaktivierung
- Hakenklemmen
- Krokodilklemmen
- Magnetischer Halteriemen
- Tragekoffer
- Handbuch auf Tablet installiert
- Drei Jahre Gewährleistung
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 154INTL, HART Kalibrierungs--Assistent, HART Konfigurations-Assistent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.370,96* | € 4.446,94* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.521,36* | € 4.597,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.845,68* | € 4.929,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.870,05* | € 5.098,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.030,39* | € 5.113,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|