Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
WEG BFC4 Hilfskontaktblock 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A, 690 V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1220944
Hersteller:
WEG
Herst.-Nr.:
BFC4-31
EAN/GTIN:
5059040984158
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt 3s 1ö
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 1 Öffner + 3 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = BFC4
Kontaktnennstrom = 10 A
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Betriebstemperaturbereich = –25 → +55 °C
Vordere Hilfskontaktblöcke – Serie BFC. Professionelles Sortiment von WEG-Hilfskontaktblöcken für die Frontmontage aus der Serie BFC. Die Blöcke wurden für den Einsatz mit den Schützen der Serie CWCA entwickelt. Verschiedenen Kombinationen von Hilfskontakten sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
1 Öffner + 3 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
BFC4
Kontaktnennstrom:
10 A
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +55 °C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Hilfskontakte
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
weg hilfskontakt
,
1220944
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Hilfskontakte
,
WEG
,
BFC431
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Auxiliary Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG / 16 (AC-3) A, 22 (AC-1) A
WEG
CIC0
ab € 4,48*
Zubehör
WEG 12429239 MPW40-3-U001 Motorschutzschalter einstellbar 1 A 1 St.
WEG
12429239
ab € 42,09*
Zubehör
WEG 12429372 MPW18-3-U010 Motorschutzschalter einstellbar 10 A 1 St.
WEG
12429372
ab € 30,88*
Zubehör
WEG CWC Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 4 -polig , 690 V ac / 9 A 22 kW 4 Schließer 0-Hilfskontakte
WEG
CWC09-00-40D24
ab € 29,69*
Zubehör
WEG CWC Leistungsschütz 24 V dc-Spule, 4 -polig , 690 V ac / 9 A 22 kW 4 Schließer 0-Hilfskontakte
WEG
CWC09-00-40C03
ab € 36,77*
Zubehör
WEG Mechanische Verriegelung für CWC07- bis CWC016- und CWCA0-Kompaktschütze
WEG
BIC0
ab € 5,38*
Zubehör
WEG VRC0-3 E50 Varistor für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.
WEG
12500633
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen